text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma maskująca 3M Beżowa 48mm x 50m


Taśma maskująca ogólnego zastosowania 3M™ 201E to najwyższej jakości taśma maskująca używana do krótkotrwałego maskowania farby, mocowania, wiązania, przytrzymywania, uszczelniania i innych zastosowań w temperaturze do 80°C przez jedną godzinę. Kolor chamois, klej kauczukowy, grubość 0,135 mm. Taśma ta jest przeznaczona do ogólnego użytku w zastosowania

Numer artykułu 2J862710
Kolor Inny
Szerokość 48
Grubość (mm) 0.135
Długość (mm) 50
Odporność na temperaturę (°C) 80 - 80
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 48
Grubość (mm) 0.135
Długość (mm) 50
Odporność na temperaturę (°C) 80 - 80
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka 3M
Type 7100195888

Opis

Taśma maskująca ogólnego zastosowania 3M™ 201E to najwyższej jakości taśma maskująca używana do krótkotrwałego maskowania farby, mocowania, wiązania, przytrzymywania, uszczelniania i innych zastosowań w temperaturze do 80°C przez jedną godzinę. Kolor chamois, klej kauczukowy, grubość 0,135 mm. Taśma ta jest przeznaczona do ogólnego użytku w zastosowaniach przemysłowych o niewielkiej potrzebie odporności na temperaturę i wodę, takich jak krótkotrwałe maskowanie farby i uszczelnianie. Zapewnia dobrą natychmiastową przyczepność i siłę trzymania, która jest odporna na podnoszenie lub zwijanie. Podkład z papieru krepowego zapewnia zgodność, która zachowuje integralność podczas formowania wokół narożników. Dobra odporność na rozpuszczalniki i wilgoć pomaga zapobiegać przenikaniu farby i zapewnia dobre linie malowania dzięki możliwości czystego usuwania w jednym kawałku bez pozostałości z większości powierzchni.

Numery artykułów

Numer artykułu 2J862710
UBB 500702653972
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 201E48
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.