text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma kondycjonująca 3M Scotchbrite 100 x 289 mm


Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Belt to włókninowy pas ze wzmocnionym nylonowym podkładem, który jest gładki, wytrzymały i odporny na rozciąganie. Nasze pasy są przeznaczone do wydajnego czyszczenia, wykańczania, mieszania i usuwania zadziorów. Taśmy Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Belt są przeznaczone do czyszczenia, wykań

Numer artykułu 9W702296
Szerokość 100
Typ Inny
Długość (mm) 289
Materiał nośnika Linen
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 100
Typ Inny
Długość (mm) 289
Materiał nośnika Linen
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Mocowanie na rzep Tak
Marka 3M

Opis

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Belt to włókninowy pas ze wzmocnionym nylonowym podkładem, który jest gładki, wytrzymały i odporny na rozciąganie. Nasze pasy są przeznaczone do wydajnego czyszczenia, wykańczania, mieszania i usuwania zadziorów. Taśmy Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Belt są przeznaczone do czyszczenia, wykańczania, mieszania i usuwania zadziorów. Nasze odporne na rozciąganie pasy dobrze sprawdzają się z płytami dociskowymi lub gdy wymagane jest zmniejszone tarcie. Wzmocniony nośnik foliowy zapewnia dobrą elastyczność naszych taśm i zmniejsza tarcie, a włóknina w połączeniu z ostrym ziarnem ściernym z tlenku glinu zapewnia szybkie cięcie i długą żywotność. Pasy te oferują idealny sposób na dodanie dobrego wykończenia lub usunięcie zadziorów bez żłobienia lub podcinania obrabianego przedmiotu.

Numery artykułów

Numer artykułu 9W702296
EAN 4001895524578
UBB 500679290477
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 66160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.