text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Taśma izolacyjna HPX Przezroczysta 25mm x 3m


Permanent, waterproof sealing. Insulation of electrical wires. Suitable for all surfaces. Leaves no residue. Easy to use. Pressure resistant up to 8 bar.

Numer artykułu 7J809810
Kolor Inny
Szerokość 25
Grubość (mm) 0.5
Długość (mm) 3
Materiał Silicone
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 25
Grubość (mm) 0.5
Długość (mm) 3
Materiał Silicone
Odporność na temperaturę (°C) 200 - 260
Przezroczysty Tak
Izolacja Tak
Nadaje się do wysokiego napięcia Tak
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka HPX

Opis

Permanent, waterproof sealing. Insulation of electrical wires. Suitable for all surfaces. Leaves no residue. Easy to use. Pressure resistant up to 8 bar.

Numery artykułów

Numer artykułu 7J809810
EAN 5425014225884
UBB 500647484996
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr SI2503
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.