text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma HPX podwójnie powlekana przezroczysta 19 mm x 16,5 m HT1916


Dwustronna, w 100% przezroczysta taśma akrylowa o wysokiej wytrzymałości. Doskonale nadaje się do mocowania wszelkiego rodzaju przedmiotów. Dobra przyczepność do metalu, szkła i większości tworzyw sztucznych. Odpowiednia do dużych obciążeń. Odporna na wilgoć. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Zastępuje śruby, nity zrywalne, spawanie i kleje w płynie

Numer artykułu HT1916HPX
Kolor Inny
Szerokość 19
Grubość (mm) 1
Dwustronna Tak
Długość (mm) 16.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 19
Grubość (mm) 1
Dwustronna Tak
Długość (mm) 16.5
Materiał Akryl
Odporność na temperaturę (°C) 120 - 120
Przezroczysty Tak
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka HPX
Waga na sztukę (g) 457.8
Type Mounting Tape

Opis

Dwustronna, w 100% przezroczysta taśma akrylowa o wysokiej wytrzymałości. Doskonale nadaje się do mocowania wszelkiego rodzaju przedmiotów. Dobra przyczepność do metalu, szkła i większości tworzyw sztucznych. Odpowiednia do dużych obciążeń. Odporna na wilgoć. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Zastępuje śruby, nity zrywalne, spawanie i kleje w płynie

Numery artykułów

Numer artykułu HT1916HPX
EAN 5425014223897
UBB 500619969438
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr HT1916
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.