text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma HPX podwójnie powlekana biała 19 mm x 5 m DS1905


Dwustronna taśma montażowa. Szczególnie nadaje się do mocowania luster, haków, kanałów kablowych itp. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Odpowiednie podłoża to szkło, drewno, metal i tworzywa sztuczne. Na każdy kilogram wagi lustra zaleca się użycie 65 cm² taśmy.

Numer artykułu DS1905HPX
Kolor Biały
Szerokość 19
Grubość (mm) 1.1
Dwustronna Tak
Długość (mm) 5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Biały
Szerokość 19
Grubość (mm) 1.1
Dwustronna Tak
Długość (mm) 5
Materiał Polietylen (PE)
Odporność na temperaturę (°C) 120 - 120
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka HPX
Waga na sztukę (g) 56.8
Type Mounting Tape

Opis

Dwustronna taśma montażowa. Szczególnie nadaje się do mocowania luster, haków, kanałów kablowych itp. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Odpowiednie podłoża to szkło, drewno, metal i tworzywa sztuczne. Na każdy kilogram wagi lustra zaleca się użycie 65 cm² taśmy.

Numery artykułów

Numer artykułu DS1905HPX
EAN 5425014220124
UBB 500619968935
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr DS1905
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.