text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Taśma HPX podwójnie powlekana biała 19 mm x 25 m DS1925


Dwustronna taśma montażowa. Szczególnie nadaje się do mocowania luster, haków, kanałów kablowych itp. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Odpowiednie podłoża to szkło, drewno, metal i tworzywa sztuczne. Na każdy kilogram wagi lustra zaleca się użycie 65 cm² taśmy.

Numer artykułu DS1925HPX
Kolor Biały
Szerokość 19
Grubość (mm) 1.1
Dwustronna Tak
Długość (mm) 25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Biały
Szerokość 19
Grubość (mm) 1.1
Dwustronna Tak
Długość (mm) 25
Materiał Polietylen (PE)
Odporność na temperaturę (°C) 120 - 120
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka HPX
Waga na sztukę (g) 187
Kod towaru 39191080
Type Mounting Tape

Opis

Dwustronna taśma montażowa. Szczególnie nadaje się do mocowania luster, haków, kanałów kablowych itp. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Odpowiednie podłoża to szkło, drewno, metal i tworzywa sztuczne. Na każdy kilogram wagi lustra zaleca się użycie 65 cm² taśmy.

Numery artykułów

Numer artykułu DS1925HPX
EAN 5425014222531
UBB 500619969016
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr DS1925
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.