text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma foliowa 3M UHMW PE 5423 Przezroczysta 50mm x 16m


Taśma jednostronnie klejąca 3M 5423 to taśma o niskim współczynniku tarcia. Jest stosowana do tłumienia hałasu oraz do zabezpieczania elementów urządzeń mechanicznych. taśma charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami ślizgowymi, odpornością na ścieranie, niewielkim stratami tarciowymi, bardzo dobrą odpornością na działanie chemikaliów (kwasy, zasady, agresywne gazy). Zastosowanie w przemyśle: samochodowym, lotniczym, HVAC, obronnym, morskim, elektronicznym, rekreacyjnym i konstrukcyjnym.

Numer artykułu 542350163M
Szerokość 50
Grubość (mm) 0.28
Długość (mm) 16.5
Odporność na temperaturę (°C) 110 - 110
Przezroczysty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 50
Grubość (mm) 0.28
Długość (mm) 16.5
Odporność na temperaturę (°C) 110 - 110
Przezroczysty Tak
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 2417.6
O (max.) UHMW

Numery artykułów

Numer artykułu 542350163M
UBB 500614742970
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 7000035835
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.