text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma foliowa 3M UHMW PE 5423 Przezroczysta 19mm x 16,5m


Taśma jednostronnie klejąca 3M 5423 to taśma o niskim współczynniku tarcia. Jest stosowana do tłumienia hałasu oraz do zabezpieczania elementów urządzeń mechanicznych. taśma charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami ślizgowymi, odpornością na ścieranie, niewielkim stratami tarciowymi, bardzo dobrą odpornością na działanie chemikaliów (kwasy, zasady, agresywne gazy). Zastosowanie w przemyśle: samochodowym, lotniczym, HVAC, obronnym, morskim, elektronicznym, rekreacyjnym i konstrukcyjnym.

Numer artykułu 8X091933
Kolor Inny
Szerokość 19
Grubość (mm) 0.28
Długość (mm) 16.5
Materiał Polietylen (PE)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 19
Grubość (mm) 0.28
Długość (mm) 16.5
Materiał Polietylen (PE)
Odporność na temperaturę (°C) 110 - 110
Przezroczysty Tak
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka 3M
O (max.) UHMW

Numery artykułów

Numer artykułu 8X091933
UBB 500667403793
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 7000029144
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.