text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Taśma 3M VHB Szara 19mm x 5,5m


Marz, projektuj, dostarczaj z naszą taśmą 3M™ VHB™ Tape 4991. Jest to szary, wielofunkcyjny klej akrylowy o grubości 2,3 mm z piankowym rdzeniem. Może zastąpić nity, spawy i śruby. Szybka i łatwa w użyciu metoda trwałego łączenia zapewnia wysoką wytrzymałość i długotrwałą trwałość. Oferuje elastyczność projektowania dzięki swojej lepkosprężystości i sil

Numer artykułu 0F327062
Kolor Szare
Szerokość 19
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 2.3
Długość 5.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Szerokość 19
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 2.3
Długość 5.5
Materiał Akryl
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka 3M
O (max.) VHB
Type 7100123358

Opis

Marz, projektuj, dostarczaj z naszą taśmą 3M™ VHB™ Tape 4991. Jest to szary, wielofunkcyjny klej akrylowy o grubości 2,3 mm z piankowym rdzeniem. Może zastąpić nity, spawy i śruby. Szybka i łatwa w użyciu metoda trwałego łączenia zapewnia wysoką wytrzymałość i długotrwałą trwałość. Oferuje elastyczność projektowania dzięki swojej lepkosprężystości i silnej zdolności wiązania z różnymi podłożami o wysokiej i średniej energii powierzchniowej. Taśma 3M™ VHB™ składa się z trwałego kleju akrylowego o właściwościach lepkosprężystych. Zapewnia to wyjątkowo mocną dwustronną taśmę piankową, która przylega do szerokiej gamy podłoży, w tym aluminium, stali nierdzewnej, stali ocynkowanej, kompozytów, tworzyw sztucznych, akrylu, poliwęglanu, ABS oraz malowanego lub uszczelnionego drewna i betonu. Nasze taśmy klejące zapewniają doskonałą wytrzymałość na ścinanie, zgodność, przyczepność do powierzchni i odporność na temperaturę. Są one powszechnie stosowane w aplikacjach na różnych rynkach, w tym w transporcie, urządzeniach, elektronice, budownictwie, znakach i wyświetlaczach oraz w przemyśle ogólnym. Niezawodnie łączą różne materiały z wytrzymałością i szybkością do trwałych zastosowań. Zalecane zastosowania: Materiały dekoracyjne i wykończeniowe, Tabliczki znamionowe i logo, Wyświetlacze elektroniczne, Panel do ramy, Usztywniacz do panelu Taśma 3M™ VHB™ 4991 należy do rodziny 4941 taśm 3M™ VHB™. Wykorzystuje wielofunkcyjny klej akrylowy po obu stronach elastycznego rdzenia piankowego. Połączenie wytrzymałości, elastyczności i przyczepności sprawia, że jest to jedna z najbardziej wydajnych i wszechstronnych taśm 3M™ VHB™. Została specjalnie zaprojektowana pod kątem dobrej przyczepności do metali, szkła i innych materiałów o średniej i wysokiej energii powierzchniowej. Ponadto oferuje dobrą odporność na plastyfikatory. Zastosowania tej taśmy obejmują klejenie usztywniaczy, uszczelnianie soczewek poliwęglanowych nad wyświetlaczami LCD, okien do malowanych paneli sterowania oraz montaż winylowych kanałów kablowych i kanałów kablowych. Niekonwencjonalna taśma piankowa Wynaleźliśmy taśmy 3M™ VHB™ w 1980 roku jako pierwsi w swoim rodzaju. Te wyjątkowe taśmy łączą w sobie zdolność dopasowywania się z mocnym, trwałym wiązaniem. Rezultatem jest rodzina niezwykle mocnych taśm, które przylegają do szerokiej gamy podłoży. Taśma 3M™ VHB™ to sprawdzona alternatywa dla śrub, nitów, spawów i innych form mocowań mechanicznych. Drapacze chmur, telefony komórkowe, elektroniczne znaki drogowe, lodówki, okna architektoniczne i wiele innych, polegają na tej specjalistycznej taśmie klejącej na jednym lub kilku etapach procesu montażu, mocowania i uszczelniania. Ta zaufana i niezawodna taśma zapewnia spójne wiązanie, wyjątkową trwałość oraz doskonałą odporność na rozpuszczalniki i wilgoć. Firma 3M wspiera wszystkie swoje produkty i w razie potrzeby służy pomocą w zakresie projektowania i wsparcia technicznego.Sprawdzona niezawodność taśm 3M™ VHB™Taśma 3M™ VHB™ zapewnia trwałe połączenie w sposób, w jaki nie mogą tego zrobić mechaniczne elementy złączne. Taśma ta poprawia wygląd gotowych produktów poprzez wyeliminowanie nitów i śrub, zapewniając jednocześnie natychmiastową wytrzymałość. W większości przypadków mocowanie za pomocą taśmy 3M™ VHB™ jest szybszym procesem niż wiercenie, mocowanie lub stosowanie płynnego kleju. Nasza wszechstronna linia taśm może być używana wewnątrz i na zewnątrz w różnych zastosowaniach, w tym w montażu okien, drzwi i znaków, elektronice, budownictwie i niezliczonych innych zastosowaniach przemysłowych. Odporna chemicznie, a także odporna na promieniowanie UV i temperaturę, taśma 3M™ VHB™ może wytrzymać upały Dubaju i zimno Kanady. Unikalny skład chemiczny akrylu jest niezwykle trwały i odporny na zmiany w czasie, dzięki czemu jest to długotrwała i mocna taśma, której można zaufać.Wprowadzanie lepszych pomysłów na powierzchnię dzięki nauce i innowacjomW naszym dziale klejów i taśm przemysłowych 3M wykorzystujemy naukę o przyczepności, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania, które usprawniają procesy projektowania i produkcji w firmach na całym świecie. Ostatecznie nasze technologie pomagają klientom takim jak Ty dostarczać konkurencyjne produkty na rynek szybciej i wydajniej.

Numery artykułów

Numer artykułu 0F327062
EAN 4054596308534
UBB 500682714729
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 4991FBL19
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.