text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma 3M VHB 4910 Bezbarwna 6mm x 33m


Marz, projektuj, dostarczaj z taśmą 3M™ VHB™ Tape 4910. Jest to przezroczysty, akrylowy klej ogólnego przeznaczenia o grubości 1 mm po obu stronach mocnego, piankowego rdzenia. Może zastąpić nity, spawy i śruby. Szybka i łatwa w użyciu metoda trwałego łączenia zapewnia wysoką wytrzymałość i długotrwałą trwałość. Oferuje elastyczność projektowania dzięki

Numer artykułu 0Y915214
Kolor Inny
Szerokość 6
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 1
Długość (mm) 33
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 6
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 1
Długość (mm) 33
Materiał Akryl
Odporność na temperaturę (°C) 90 - 90
Przezroczysty Tak
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka 3M
O (max.) VHB
Type 7000033115

Opis

Marz, projektuj, dostarczaj z taśmą 3M™ VHB™ Tape 4910. Jest to przezroczysty, akrylowy klej ogólnego przeznaczenia o grubości 1 mm po obu stronach mocnego, piankowego rdzenia. Może zastąpić nity, spawy i śruby. Szybka i łatwa w użyciu metoda trwałego łączenia zapewnia wysoką wytrzymałość i długotrwałą trwałość. Oferuje elastyczność projektowania dzięki swojej lepkosprężystości i silnej zdolności wiązania z różnymi powierzchniami. Jest bezbarwna, dzięki czemu idealnie nadaje się do klejenia przezroczystych materiałów lub do zastosowań, w których kolorowa linia wiązania jest niedopuszczalna.3M™ VHB™ Tape 4910 należy do rodziny 4910 taśm 3M™ VHB™. Wykorzystuje klej ogólnego przeznaczenia. Jest powszechnie stosowana do łączenia przezroczystych materiałów lub tam, gdzie preferowana jest taśma przezroczysta lub bezbarwna. Została specjalnie zaprojektowana z myślą o dobrej przyczepności do metalu, szkła i tworzyw sztucznych, takich jak poliwęglan i akryl: Łączenie przezroczystych materiałów, Montaż podświetlanych półprzezroczystych znaków, Łączenie krawędzi szkła wypełnionego żywicą, Metal, szkło i podłoża o wysokiej energii powierzchniowej (HSE), Materiały dekoracyjne i wykończeniowe, Tabliczki znamionowe i logo, Panel do ramy, Usztywniacz do paneluNiekonwencjonalna taśma piankowaWynaleźliśmy taśmy 3M™ VHB™ w 1980 roku jako pierwsi w swoim rodzaju. Te wyjątkowe taśmy łączą w sobie zdolność dopasowywania się z mocnym, trwałym wiązaniem. Rezultatem jest rodzina niezwykle mocnych taśm, które przylegają do szerokiej gamy podłoży. Taśma 3M™ VHB™ to sprawdzona alternatywa dla śrub, nitów, spawów i innych form mocowań mechanicznych. Drapacze chmur, telefony komórkowe, elektroniczne znaki drogowe, lodówki, okna architektoniczne i wiele innych, polegają na tej specjalistycznej taśmie klejącej na jednym lub kilku etapach procesu montażu, mocowania i uszczelniania. Ta zaufana i niezawodna taśma zapewnia spójne wiązanie, wyjątkową trwałość oraz doskonałą odporność na rozpuszczalniki i wilgoć. Firma 3M wspiera wszystkie swoje produkty i w razie potrzeby służy pomocą w zakresie projektowania i wsparcia technicznego.Sprawdzona niezawodność taśm 3M™ VHB™Taśma 3M™ VHB™ zapewnia trwałe połączenie w sposób, w jaki nie mogą tego zrobić mechaniczne elementy złączne. Taśma ta poprawia wygląd gotowych produktów poprzez wyeliminowanie nitów i śrub, zapewniając jednocześnie natychmiastową wytrzymałość. W większości przypadków mocowanie za pomocą taśmy 3M™ VHB™ jest szybszym procesem niż wiercenie, mocowanie lub stosowanie płynnego kleju. Nasza wszechstronna linia taśm może być używana wewnątrz i na zewnątrz w różnych zastosowaniach, w tym w montażu okien, drzwi i znaków, elektronice, budownictwie i niezliczonych innych zastosowaniach przemysłowych. Odporna chemicznie, a także odporna na promieniowanie UV i temperaturę, taśma 3M™ VHB™ może wytrzymać upały Dubaju i zimno Kanady. Unikalny skład chemiczny akrylu jest niezwykle trwały i odporny na zmiany w czasie, dzięki czemu jest to długotrwała i mocna taśma, której można zaufać.Wprowadzanie lepszych pomysłów na powierzchnię dzięki nauce i innowacjomW naszym dziale klejów i taśm przemysłowych 3M wykorzystujemy naukę o przyczepności, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania, które usprawniają procesy projektowania i produkcji w firmach na całym świecie. Ostatecznie nasze technologie pomagają klientom takim jak Ty dostarczać konkurencyjne produkty na rynek szybciej i wydajniej.

Numery artykułów

Numer artykułu 0Y915214
EAN 4001895594069
UBB 500667409329
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 49106
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.