text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma 3M VHB 4910 Bezbarwna 19mm x 33m


Praktycznie niewidoczna w połączeniu . Duża przyczepność wstępna Zastosowania. Wysoka przejrzystość taśmy jest najczęściej wykorzystywana przy klejeniu materiałów przezroczystych, szczególnie przez producentów POS i reklamy wizualnej, szkła bezpiecznego (obwodowe łączenie tafli szklanych) oraz mebli (przyklejenie szyb do drzwiczek meblowych)

Numer artykułu 9Q856457
Kolor Inny
Szerokość 19
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 1
Długość (mm) 33
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 19
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 1
Długość (mm) 33
Materiał Akryl
Odporność na temperaturę (°C) 90 - 90
Przezroczysty Tak
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka 3M
O (max.) VHB

Numery artykułów

Numer artykułu 9Q856457
EAN 4001895594113
UBB 500664160388
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 7000033117
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.