text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Szpilka do zgrzewania ISO 13918-PT Stal nierdzewna A2 M4X20


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.61
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 20 mm
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.61
Kod towaru 7318153590

Wymiary

A 0.7
d-D M4
d2 5.5
d3 0.65
k 0.7
L (mm) 20
L1 0.7

Normy

ISO 13918-PT

Numery artykułów

Numer artykułu 51190.040.020
EAN 8717077786448
UBB 500634407000
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.