text.skipToContent text.skipToNavigation

Szpilka do polaru Tyrolit 80 x 50-6 x 40


Ściernice listkowe z włókniny PREMIUM mocowane na wrzecionie do szlifierek prostych są dostępne w szerokiej gamie wzorów i z łatwością spełniają wszystkie wymagania dotyczące obróbki powierzchni. Ich główne cechy to maksymalna żywotność i możliwość dostosowania, co czyni je idealnymi do obróbki trudno dostępnych miejsc. Dzięki temu produktowi już nigdy

Objednací číslo 5E231348
Szerokość 50
Średnica 80
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Szerokość 50
Średnica 80
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Flap Wheel

Popis

Ściernice listkowe z włókniny PREMIUM mocowane na wrzecionie do szlifierek prostych są dostępne w szerokiej gamie wzorów i z łatwością spełniają wszystkie wymagania dotyczące obróbki powierzchni. Ich główne cechy to maksymalna żywotność i możliwość dostosowania, co czyni je idealnymi do obróbki trudno dostępnych miejsc. Dzięki temu produktowi już nigdy nie będziesz musiał martwić się o jakiekolwiek zmiany w integralności powierzchni i będziesz w stanie wydajnie obrabiać wymagające elementy. Szeroki zakres wielkości ziarna pozwala uzyskać różne struktury i chropowatości powierzchni.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5E231348
EAN 9003179087965
UBB 500572165388
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 908796
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.