text.skipToContent text.skipToNavigation

Szlifierki taśmowe Red Rooster RRG-3611 10 x 330 mm


Cikkszám E2094.000.110
Długość paska/taśmy/wiązania (mm) 330
Prędkość obrotowa (1/min) 20000
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Ciśnienie robocze 6.3
Szerokość paska (mm) 10
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Wymagana objętość powietrza 402
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Długość paska/taśmy/wiązania (mm) 330
Prędkość obrotowa (1/min) 20000
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Ciśnienie robocze 6.3
Szerokość paska (mm) 10
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Wymagana objętość powietrza 402
Marka Red Rooster
Waga na sztukę (g) 750
Kod towaru 84671110
Type Belt Sander

Cikkszámok

Cikkszám E2094.000.110
EAN 8717981000371
UBB 500504318113
UNSPSC 27112708
Gyártó cikksz RRG-3611
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.