text.skipToContent text.skipToNavigation

Szlifierka taśmowa Facom 20 x 250 mm 16000 obr.


Numer artykułu 7Z909200
Szerokość 95
Wysokość 93
Długość paska/taśmy/wiązania (mm) 520
Długość (mm) 350
Prędkość obrotowa (1/min) 16000
Masa maszyny (kg) 1.2
Ciśnienie robocze 6.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 95
Wysokość 93
Długość paska/taśmy/wiązania (mm) 520
Długość (mm) 350
Prędkość obrotowa (1/min) 16000
Masa maszyny (kg) 1.2
Ciśnienie robocze 6.2
Szerokość paska (mm) 20
Długość powierzchni łożyska (mm) 520
Wibracje (m/s²) 0.57
Maks. ciśnienie robocze (psi) 89.923
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Wymagana objętość powietrza 113
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 7Z909200
EAN 3148518302746
UBB 500637325696
UNSPSC 27112708
Artykuł producenta nr V.403F
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.