text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Szlifierka taśmowa Facom 10 x 330 mm 16000 obr.


Numer artykułu 8S177882
Wysokość 83
Długość paska/taśmy/wiązania (mm) 330
Długość (mm) 283
Prędkość obrotowa (1/min) 16000
Masa maszyny (kg) 0.8
Ciśnienie robocze 6.2
Szerokość paska (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 83
Długość paska/taśmy/wiązania (mm) 330
Długość (mm) 283
Prędkość obrotowa (1/min) 16000
Masa maszyny (kg) 0.8
Ciśnienie robocze 6.2
Szerokość paska (mm) 10
Długość powierzchni łożyska (mm) 330
Wibracje (m/s²) 0.63
Maks. ciśnienie robocze (psi) 89.923
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Wymagana objętość powietrza 110
Marka Facom
Kod towaru 84671110

Numery artykułów

Numer artykułu 8S177882
EAN 3148518302661
UBB 500637325449
UNSPSC 27112708
Artykuł producenta nr V.402F
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.