text.skipToContent text.skipToNavigation

Szlifierka Rodac 50/75 mm 15000 obr./min 0,25 kW 1/4” wlot BSP

Numer artykułu RC163
Szerokość 38
Wysokość 146
Długość (mm) 115
Prędkość obrotowa (1/min) 15000
Masa maszyny (kg) 0.8
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 75

Specyfikacje

Szerokość 38
Wysokość 146
Długość (mm) 115
Prędkość obrotowa (1/min) 15000
Masa maszyny (kg) 0.8
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 75
Maks. średnica tarczy (mm) 75
Wibracje (m/s²) 0.77
Maks. ciśnienie robocze (psi) 91.37
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Wymagana objętość powietrza 190
Waga na sztukę (g) 899

Numery artykułów

Numer artykułu RC163
EAN 8717659117882
UBB 500613803468
UNSPSC 27112708
Artykuł producenta nr RC163
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.