text.skipToContent text.skipToNavigation

Szlifierka prosta Bosch GGS 18 H GGS 18H


Straight Grinder GGS 18 H, The GGS 18 H Professional corded straight grinder with collet clamping offers the most powerful performance in its category. Its strong 1,050 W motor and soft start feature ensure fast work progress. A special collet clamping makes it suitable for all grinding accessories with a shank diameter of 6, 8, 10 mm and 1/4''. Additio

Numer artykułu 0P128944
Szerokość 149
Wysokość 118
Waga 3
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 149
Wysokość 118
Waga 3
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 60
Długość (mm) 749
Nominalny pobór mocy (W) 1050
Wprowadzanie narzędzia Narzędzie do napinania
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 18000
Marka Bosch
O (max.) GGS 18 H
Type Straight Grinder

Opis

Straight Grinder GGS 18 H, The GGS 18 H Professional corded straight grinder with collet clamping offers the most powerful performance in its category. Its strong 1,050 W motor and soft start feature ensure fast work progress. A special collet clamping makes it suitable for all grinding accessories with a shank diameter of 6, 8, 10 mm and 1/4''. Additionally, its restart protection feature increases user protection during operation. This tool is intended for grinding metal. The GGS 18 H Professional also includes features such as direct motor cooling. Collet with clamping nut 8 mm (1 608 570 041), Open-ended spanner KW 14 (1 607 950 511), Open-ended spanner KW 22 (spare part number 1 607 950 505)

Numery artykułów

Numer artykułu 0P128944
EAN 3165140842969
UBB 500637129346
UNSPSC 23101509
Artykuł producenta nr 0601209200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.