Szlifierki
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
Pneumatyczne szlifierki wykończeniowe
Szlifierki
RRI-T6250-5NVRED
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
Szlifierka oscylacyjna ręczna Red Rooster 150 mm talerz 1/4” PT wlot powietrza 5 mm skok 3,65 m/s²
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
RRI-T6250-5NVRED
Skok (mm)
5
Prędkość obrotowa (1/min)
12000
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Średnica tarczy szlifierskiej (mm)
150
Wlot powietrza po stronie urządzenia
Inny
Wymagana objętość powietrza
294
Marka
Red Rooster
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Skok (mm)
5
Prędkość obrotowa (1/min)
12000
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Średnica tarczy szlifierskiej (mm)
150
Wlot powietrza po stronie urządzenia
Inny
Wymagana objętość powietrza
294
Marka
Red Rooster
Waga na sztukę (g)
1000
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
RRI-T6250-5NVRED
EAN
8717981204274
UBB
500619080889
UNSPSC
27112708
Artykuł producenta nr
RRI-T6250-5NV