text.skipToContent text.skipToNavigation

Szlifierka mimośrodowa Bosch 0601257000


Random Orbit Sander GET 55-125, The GET 55-125 Professional is Bosch’s 125-mm corded active-driven random orbit sander, with outstanding tool control and handling. Designed with a perfectly ergonomic front palm rest and a very small handle grip circumference, it delivers best tool control. It conveniently fits all sanding sheets irrespective of the amou

Numer artykułu 6T656385
Szerokość 147
Wysokość 140
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 349
Nominalny pobór mocy (W) 550
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 147
Wysokość 140
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 349
Nominalny pobór mocy (W) 550
Masa maszyny (kg) 2.4
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 125
Mocowanie materiału ściernego Wiertła
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 7800
Średnica obwodu oscylacyjnego 1 (mm) 3.5
Marka Bosch
O (max.) GET 55-125
Type Eccentric Sander

Opis

Random Orbit Sander GET 55-125, The GET 55-125 Professional is Bosch’s 125-mm corded active-driven random orbit sander, with outstanding tool control and handling. Designed with a perfectly ergonomic front palm rest and a very small handle grip circumference, it delivers best tool control. It conveniently fits all sanding sheets irrespective of the amount of holes thanks to its multi-hole sanding pad. It also features an extremely powerful 550 W motor and active pad rotation that provide an excellent removal rate. This corded sander is intended for basic sanding, in-between sanding, lacquer removal, finishing and polishing surfaces. It is applicable on wood, veneer, lacquer, filler, as well as mineral and acrylic. It is compatible with the Bosch Click & Clean dust extraction system. Cardboard box, Sanding pad (125 mm) (2 608 601 332), 1 x sanding sheet M480, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 5: 2 608 621 146), Guard ring for 125 mm (2 607 017 496), Auxiliary handle incl. screw (2 607 017 500), Suction socket for 125 mm (2 607 017 498), Hex key

Numery artykułów

Numer artykułu 6T656385
EAN 3165140835206
UBB 500699225370
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0601257000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.