text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Szlifierka kątowa Rodac RC7240

Numer artykułu R5030.000.005
Szerokość 65
Wysokość 150
Długość (mm) 307
Prędkość obrotowa (1/min) 4500
Masa maszyny (kg) 2
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 178

Specyfikacje

Szerokość 65
Wysokość 150
Długość (mm) 307
Prędkość obrotowa (1/min) 4500
Masa maszyny (kg) 2
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 178
Maks. średnica tarczy (mm) 178
Wibracje (m/s²) 2.5
Maks. ciśnienie robocze (psi) 91.37
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Wymagana objętość powietrza 170
Waga na sztukę (g) 1058
Kod towaru 84671110
Type Angle Sander

Numery artykułów

Numer artykułu R5030.000.005
EAN 8717659199413
UBB 500570295849
UNSPSC 27112708
Artykuł producenta nr RC7240
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.