text.skipToContent text.skipToNavigation

Esmerilhadeira angular Rodac RC272 RC272 - Ferramenta de corte


Referência R5020.000.050
Długość (mm) 129
Prędkość obrotowa (1/min) 20000
Masa maszyny (kg) 0.5
Maks. średnica tarczy (mm) 50
Wibracje (m/s²) 5.35
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Wymagana objętość powietrza 114
Embalado por 1

Especificações

Długość (mm) 129
Prędkość obrotowa (1/min) 20000
Masa maszyny (kg) 0.5
Maks. średnica tarczy (mm) 50
Wibracje (m/s²) 5.35
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Wymagana objętość powietrza 114
Waga na sztukę (g) 800
Kod towaru 84671110
Type Angle Grinder

Números do artigo

Referência R5020.000.050
EAN 8717659213003
UBB 500570293604
UNSPSC 27112749
Artigo do fabricante nr RC272
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.