text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Szlifierki kątowe
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
Szlifierki pneumatyczne
Szlifierki kątowe
TAG-45MLHTOK
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
Szlifierka kątowa pneumatyczna Toku 115 x 22,2 mm 13000 obr./min 0,67 kW Wlot powietrza 3/8” PT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
TAG-45MLHTOK
Prędkość obrotowa (1/min)
13000
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
115
Wlot powietrza po stronie urządzenia
Inny
Wymagana objętość powietrza
648
Marka
Toku
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Prędkość obrotowa (1/min)
13000
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
115
Wlot powietrza po stronie urządzenia
Inny
Wymagana objętość powietrza
648
Marka
Toku
Waga na sztukę (g)
2448.6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
TAG-45MLHTOK
EAN
8717981036295
UBB
500619084923
UNSPSC
27112749
Artykuł producenta nr
TAG-45MLH