text.skipToContent text.skipToNavigation

Szlifierka kątowa Bosch GWS 880 - Slijpmachine


Angle Grinder GWS 880, Best tool control and improved power level in 880 watt class, Fast working progress due to a powerful 880 watt motor, Perfect tool control due to slim grip size and ergonomic design, Backing flange (spare part number 2 605 703 014), Protective guard (1 619 P07 183), Locking nut (spare part number 1 603 345 043), Auxiliary handle (

Numer artykułu 3J490338
Szerokość 73
Wysokość 100
Długość (mm) 280
Nominalny pobór mocy (W) 880
Masa maszyny (kg) 1.9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 73
Wysokość 100
Długość (mm) 280
Nominalny pobór mocy (W) 880
Masa maszyny (kg) 1.9
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000
Marka Bosch

Opis

Angle Grinder GWS 880, Best tool control and improved power level in 880 watt class, Fast working progress due to a powerful 880 watt motor, Perfect tool control due to slim grip size and ergonomic design, Backing flange (spare part number 2 605 703 014), Protective guard (1 619 P07 183), Locking nut (spare part number 1 603 345 043), Auxiliary handle (spare part number 2 602 025 067), Two-hole spanner (spare part number 1 619 P08 927), 2 x diamond disc, Standard for Universal, 125 x 22.23 mm (2 608 602 192), Carrying case (6 035 970 318)

Numery artykułów

Numer artykułu 3J490338
EAN 3165140901079
UBB 500685896598
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 060139600B
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.