Szlifowanie & wygładzanie
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Szlifowanie & wygładzanie
2Y990658
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
Szlifierka Bosch GSS 18 V-10
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2Y990658
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
0
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.7
Częstotliwość drgań bez obciążenia (1/min)
22000
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm)
1.6
Mocowanie materiału ściernego
Bursy i klamra
Szerokość płyty bazowej (mm)
113
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
0
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.7
Częstotliwość drgań bez obciążenia (1/min)
22000
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm)
1.6
Mocowanie materiału ściernego
Bursy i klamra
Szerokość płyty bazowej (mm)
113
Długość płyty bazowej (mm)
101
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
O (max.)
GSS 18V-10
Type
Cordless Sander
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2Y990658
EAN
3165140871662
UBB
500649165189
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019D0202