text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Szczypce zaciskowe Knipex do nieizolowanych otwartych złączy wtykowych 20-10AWG, polerowane, długość 8 cali


Szczypce zaciskowe z dołączonymi matrycami do zaciskania złączy kabli fotowoltaicznych MC4 (2,5 / 4 / 6 mm²). Tylko jedno narzędzie do prawie 1000 zastosowań: możliwość użycia ze wszystkimi matrycami i lokalizatorami 97 49 XX. prawie równoległy ruch zaciskania. Niezmiennie wysoka jakość zaciskania dzięki precyzyjnym matrycom i mechanizmowi zapadkowemu (

Numer artykułu 7Y933937
Odpowiedni dla Różne zastosowania
Długość 200
Budowa/działanie Mechaniczny
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla Różne zastosowania
Długość 200
Budowa/działanie Mechaniczny
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Marka Knipex

Opis

Szczypce zaciskowe z dołączonymi matrycami do zaciskania złączy kabli fotowoltaicznych MC4 (2,5 / 4 / 6 mm²). Tylko jedno narzędzie do prawie 1000 zastosowań: możliwość użycia ze wszystkimi matrycami i lokalizatorami 97 49 XX. prawie równoległy ruch zaciskania. Niezmiennie wysoka jakość zaciskania dzięki precyzyjnym matrycom i mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Ciśnienie zaciskania zostało precyzyjnie ustawione (skalibrowane) w fabryce i może być regulowane. Optymalne przenoszenie siły dzięki mechanizmowi dźwigniowemu zmniejszającemu zmęczenie operatora. Ergonomicznie zaprojektowane uchwyty. Różne lokalizatory do precyzyjnego pozycjonowania złączy. Matryce zaciskające do zastosowań wykraczających poza oferowany zakres są dostępne na życzenie. Korpus narzędzia: wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa, hartowana w oleju. Zatwierdzone zaciskanie zgodnie z UL w połączeniu z tulejkami przewodowymi KNIPEX 97 99 330 - 399. Matrycę zaciskową można łatwo wymienić za pomocą dwóch śrub. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi. z dołączonymi matrycami do zaciskania nieizolowanych otwartych złączy wtykowych (szerokość złącza 4,8 i 6,3 mm). - Zastosowanie: nieizolowane otwarte złącza wtykowe (szerokość złącza 4,8 i 6,3 mm)- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 0,5 - 6,0 mm²- Liczba profili zaciskania: 3- AWG: 20 - 10

Numery artykułów

Numer artykułu 7Y933937
EAN 4003773031031
UBB 500513350602
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 43 05
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.