text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce zaciskowe Knipex 4104180 4104-180mm


Szczypce chwytakowe Do bezpiecznego mocowania materiałów okrągłych, profilowanych i płaskich. Model do dużych obciążeń. Ze śrubą regulacyjną i dźwignią zwalniającą. Obsługa jedną ręką. Duża siła zacisku dzięki dźwigni przełączającej. Maks. zdolność cięcia średnio twardego drutu Ø 2,0 mm. Szczęki do okrągłych elementów, z przecinakiem do drutu. - Szeroko

Numer artykułu K1041.400.180
Całkowita długość (mm) 180
Maks. otwarcie policzków (mm) 30
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 320
Type Grip Pliers
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 180
Maks. otwarcie policzków (mm) 30
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 320
Type Grip Pliers

Opis

Szczypce chwytakowe Do bezpiecznego mocowania materiałów okrągłych, profilowanych i płaskich. Model do dużych obciążeń. Ze śrubą regulacyjną i dźwignią zwalniającą. Obsługa jedną ręką. Duża siła zacisku dzięki dźwigni przełączającej. Maks. zdolność cięcia średnio twardego drutu Ø 2,0 mm. Szczęki do okrągłych elementów, z przecinakiem do drutu. - Szerokość mocowania okrągła: 30 mm- Szerokość mocowania kwadrat: 20 mm- Szerokość mocowania sześciokąt: 30 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1041.400.180
EAN 4003773002741
UBB 419102156355
UNSPSC 27112124
Artykuł producenta nr 41 04 180
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.