text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Szczypce zaciskowe Gedore 8000 J 01


DIN 5256 forma D, końcówki kątowe 90°, kuta stal chromowo-wanadowa GEDORE specjalnie hartowana i odpuszczana, precyzyjnie obrabiane, hartowane w oleju i wyżarzane, czarne, z uchwytami zanurzanymi na niebiesko, czarne, z uchwytami zanurzanymi na niebiesko

Numer artykułu G3005.020.001
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Nie
Długość (mm) 28
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Nie
Długość (mm) 28
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) 8 - 13
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Nie
Wymienne końcówki Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 80
Type Circlip Pliers

Opis

DIN 5256 forma D, końcówki kątowe 90°, kuta stal chromowo-wanadowa GEDORE specjalnie hartowana i odpuszczana, precyzyjnie obrabiane, hartowane w oleju i wyżarzane, czarne, z uchwytami zanurzanymi na niebiesko, czarne, z uchwytami zanurzanymi na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu G3005.020.001
EAN 4010886670415
UBB 240100000654
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 6704130
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.