text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce zaciskowe Gedore 8000/AG A1G


Do pierścieni zabezpieczających Seeger i Benzing, Podobne do DIN 5254 Forma A, A 0G - A 1G = końcówki nachylone pod kątem 30°, A 2G = końcówki proste, Ze sprężyną rozwierającą i śrubą regulacyjną do ograniczania otwarcia, Wysoki stopień niezawodności montażu, otwarcie graniczne wyklucza nadmierne naprężenie najmniejszych pierścieni zabezpieczających, Ku

Numer artykułu G3000.010.001
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 90
Type Circlip Pliers

Opis

Do pierścieni zabezpieczających Seeger i Benzing, Podobne do DIN 5254 Forma A, A 0G - A 1G = końcówki nachylone pod kątem 30°, A 2G = końcówki proste, Ze sprężyną rozwierającą i śrubą regulacyjną do ograniczania otwarcia, Wysoki stopień niezawodności montażu, otwarcie graniczne wyklucza nadmierne naprężenie najmniejszych pierścieni zabezpieczających, Kuta stal chromowo-wanadowa GEDORE, specjalnie hartowana i odpuszczana, Precyzyjnie obrabiana, hartowana w oleju i wyżarzana, Czarna, z uchwytami zanurzanymi na czerwono, Czarna, z uchwytami zanurzanymi na czerwono

Numery artykułów

Numer artykułu G3000.010.001
EAN 4010886670026
UBB 240100002221
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 6700220
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.