text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce zaciskowe Gedore 8000 A 41


DIN 5254 Forma B, Końcówki kątowe 90°, Ze sprężyną rozwierającą, Z zabezpieczeniem przed zaciśnięciem, Kuta stal chromowo-wanadowa GEDORE specjalnie hartowana i odpuszczana, Precyzyjnie obrobiona, hartowana w oleju i wyżarzana, Czarna, z uchwytami zanurzanymi na czerwono, Czarna, z uchwytami zanurzanymi na niebiesko

Numer artykułu G3001.020.041
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 64
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 64
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) 85 - 140
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Type Circlip Pliers

Opis

DIN 5254 Forma B, Końcówki kątowe 90°, Ze sprężyną rozwierającą, Z zabezpieczeniem przed zaciśnięciem, Kuta stal chromowo-wanadowa GEDORE specjalnie hartowana i odpuszczana, Precyzyjnie obrobiona, hartowana w oleju i wyżarzana, Czarna, z uchwytami zanurzanymi na czerwono, Czarna, z uchwytami zanurzanymi na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu G3001.020.041
EAN 4010886670279
UBB 240100002064
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 6702780
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.