text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce zaciskowe Gedore 8000 A 31


DIN 5254 Forma B, Końcówki kątowe 90°, Ze sprężyną rozwierającą, Z zabezpieczeniem przed zaciśnięciem, Kuta stal chromowo-wanadowa GEDORE, specjalnie hartowana i odpuszczana, Precyzyjnie obrabiane, hartowane w oleju i wyżarzane, Czarne, z rękojeściami zanurzanymi na czerwono, Czarne, z rękojeściami zanurzanymi na niebiesko

Numer artykułu G3001.020.031
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 53
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 53
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) 40 - 100
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Type Circlip Pliers

Opis

DIN 5254 Forma B, Końcówki kątowe 90°, Ze sprężyną rozwierającą, Z zabezpieczeniem przed zaciśnięciem, Kuta stal chromowo-wanadowa GEDORE, specjalnie hartowana i odpuszczana, Precyzyjnie obrabiane, hartowane w oleju i wyżarzane, Czarne, z rękojeściami zanurzanymi na czerwono, Czarne, z rękojeściami zanurzanymi na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu G3001.020.031
EAN 4010886670255
UBB 240100001983
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 6702510
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.