text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip tang 8000 A 1


DIN 5254 Forma A, Końcówki proste, Ze sprężyną rozwierającą, Z zabezpieczeniem przed zaciśnięciem, Kuta stal chromowo-wanadowa GEDORE specjalnie hartowana i odpuszczana, Precyzyjnie obrabiane, hartowane w oleju i wyżarzane, Czarne, z uchwytami zanurzanymi na czerwono, Czarne, z uchwytami zanurzanymi na niebiesko

Article number G3001.010.001
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Packed per 1

Specifications

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) 10 - 25
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 80
Type Circlip Pliers

Description

DIN 5254 Forma A, Końcówki proste, Ze sprężyną rozwierającą, Z zabezpieczeniem przed zaciśnięciem, Kuta stal chromowo-wanadowa GEDORE specjalnie hartowana i odpuszczana, Precyzyjnie obrabiane, hartowane w oleju i wyżarzane, Czarne, z uchwytami zanurzanymi na czerwono, Czarne, z uchwytami zanurzanymi na niebiesko

Article numbers

Article number G3001.010.001
EAN 4010886670149
UBB 240100001231
UNSPSC 27112140
Manufacturer article nr  6701460
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.