text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Szczypce z uchwytem spawalniczym Knipex ocynkowane 280 mm


Szczypce z uchwytem spawalniczym Do chwytania, zaciskania i przytrzymywania różnych profili. Model do dużych obciążeń. Ze śrubą regulacyjną i dźwignią zwalniającą. Obsługa jedną ręką. Duża siła zacisku dzięki dźwigni przełączającej. Szczęki chwytające ze stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo. Zaciska nieporęczne elementy i profile o wysokich środnikach do 40 mm. - Kwadratowa szerokość mocowania: 90 mm

Numer artykułu K1042.430.280
Całkowita długość (mm) 280
Maks. otwarcie policzków (mm) 90
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 680
Kod towaru 8204120000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 280
Maks. otwarcie policzków (mm) 90
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 680
Kod towaru 8204120000
Type Welding Grip Pliers

Opis

Szczypce z uchwytem spawalniczym Do chwytania, zaciskania i przytrzymywania różnych profili. Model do dużych obciążeń. Ze śrubą regulacyjną i dźwignią zwalniającą. Obsługa jedną ręką. Duża siła zacisku dzięki dźwigni przełączającej. Szczęki chwytające ze stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo. Zaciska nieporęczne elementy i profile o wysokich środnikach do 40 mm. - Kwadratowa szerokość mocowania: 90 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1042.430.280
EAN 4003773022220
UBB 419102155852
UNSPSC 27112124
Artykuł producenta nr 42 34 280
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.