text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce z uchwytem spawalniczym Knipex ocynkowane 280 mm


Szczypce zaciskowe do spawania Do chwytania, zaciskania i przytrzymywania różnych profili. Model do dużych obciążeń. Ze śrubą regulacyjną i dźwignią zwalniającą. Obsługa jedną ręką. Wysoka siła zacisku dzięki dźwigni przełączającej. Odporne na wysoką temperaturę szczęki z żeliwa ciągliwego. Okrągłe lub rurowe elementy leżące centralnie obok siebie są be

Numer artykułu K1042.420.280
Odpowiedni dla Inny
Całkowita długość (mm) 280
Maks. otwarcie policzków (mm) 70
Szczypce spawalnicze Tak
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla Inny
Całkowita długość (mm) 280
Maks. otwarcie policzków (mm) 70
Szczypce spawalnicze Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 880
Type Welding Grip Pliers

Opis

Szczypce zaciskowe do spawania Do chwytania, zaciskania i przytrzymywania różnych profili. Model do dużych obciążeń. Ze śrubą regulacyjną i dźwignią zwalniającą. Obsługa jedną ręką. Wysoka siła zacisku dzięki dźwigni przełączającej. Odporne na wysoką temperaturę szczęki z żeliwa ciągliwego. Okrągłe lub rurowe elementy leżące centralnie obok siebie są bezpiecznie trzymane podczas spawania. - Szerokość zacisku okrągłego: 10 - 70 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1042.420.280
EAN 4003773022213
UBB 419102155779
UNSPSC 27112124
Artykuł producenta nr 42 24 280
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.