text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce z uchwytem spawalniczym Knipex ocynkowane 280 mm


Szczypce spawalnicze Do chwytania, zaciskania i przytrzymywania różnych profili. Model do dużych obciążeń. Ze śrubą regulacyjną i dźwignią zwalniającą. Obsługa jedną ręką. Wysoka siła zacisku dzięki dźwigni przełączającej. Również do profili z pionowymi środnikami o wysokości do 15 mm. Profile lub płaskie elementy leżące obok siebie są przytrzymywane po

Numer artykułu K1042.410.280
Całkowita długość (mm) 280
Maks. otwarcie policzków (mm) 65
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 920
Type Welding Grip Pliers
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 280
Maks. otwarcie policzków (mm) 65
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 920
Type Welding Grip Pliers

Opis

Szczypce spawalnicze Do chwytania, zaciskania i przytrzymywania różnych profili. Model do dużych obciążeń. Ze śrubą regulacyjną i dźwignią zwalniającą. Obsługa jedną ręką. Wysoka siła zacisku dzięki dźwigni przełączającej. Również do profili z pionowymi środnikami o wysokości do 15 mm. Profile lub płaskie elementy leżące obok siebie są przytrzymywane podczas spawania. - Okrągła szerokość zacisku: 30 - 65mm- Szerokość mocowania kwadrat: 50mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1042.410.280
EAN 4003773022206
UBB 419102155696
UNSPSC 27112124
Artykuł producenta nr 42 14 280
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.