text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce wydłużone Knipex 3035140 3035-140mm


Szczypce z długim noskiem, wytrzymałe i odporne na zużycie. Odpowiednie do chwytania w łatwo dostępnych miejscach. Długie, okrągłe szczęki. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 8.0mm- Szerokość końcówek (W4): 4.0mm- Grubość końcówek (T2): 2.0mm- Długość szczęk (L3): 37.5mm- Szerokość główki (W3): 15,0 mm

Article number K1030.530.140
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Packed per 1

Specifications

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 90
Kod towaru 8203200000
Type Long Nose Pliers

Description

Szczypce z długim noskiem, wytrzymałe i odporne na zużycie. Odpowiednie do chwytania w łatwo dostępnych miejscach. Długie, okrągłe szczęki. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 8.0mm- Szerokość końcówek (W4): 4.0mm- Grubość końcówek (T2): 2.0mm- Długość szczęk (L3): 37.5mm- Szerokość główki (W3): 15,0 mm

Article numbers

Article number K1030.530.140
EAN 4003773043102
UBB 419100150764
UNSPSC 27112134
Manufacturer article nr  30 35 140
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.