text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce wielofunkcyjne Knipex z prostą końcówką stalową, czarne, atramentowane 200 mm


Szczypce do instalacji elektrycznych 6 funkcji w jednej parze szczypiec. do chwytania płaskich i okrągłych materiałów, do gięcia, usuwania zadziorów, cięcia kabli, ściągania izolacji i zaciskania tulejek kablowych. Gładkie powierzchnie w pobliżu końcówek chwytają pojedyncze żyły bez ich uszkadzania, ząbkowane powierzchnie chwytające i uchwyt rurowy do chwytania płaskich i okrągłych materiałów. Wyraźnie ścięta krawędź zewnętrzna na powierzchniach chwytających do pracy na podtynkowych puszkach przyłączeniowych i usuwania zadziorów z otworów przelotowych. Otwory do ściągania izolacji dla przewodów 0,75 - 1,5 mm² i 2,5 mm². Zaciskarka do tulejek kablowych 0,5 - 2,5 mm². Nożyce do kabli z (hartowanymi indukcyjnie) precyzyjnymi krawędziami tnącymi do kabli miedzianych i aluminiowych do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Wąskie wymiary dla łatwego dostępu. Połączenie śrubowe: precyzyjne, bezluzowe działanie szczypiec. - Zdolność cięcia kabli miedzianych, wielodrutowych: Ø 15 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 50mm²- Zdolność odizolowywania pojedynczych żył: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Wydajność w milimetrach kwadratowych: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0

Cod Articol 1Z835293
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Utwardzony olejem
Długość (mm) 200
Materiał Stal
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 0.75to2.5 - 0.75to2.5
Ambalat la 1

Specificații

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Utwardzony olejem
Długość (mm) 200
Materiał Stal
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 0.75to2.5 - 0.75to2.5
Kute Tak
Marka Knipex
Kod towaru 82032000

Descriere

Szczypce do instalacji elektrycznych 6 funkcji w jednej parze szczypiec. do chwytania płaskich i okrągłych materiałów, do gięcia, usuwania zadziorów, cięcia kabli, ściągania izolacji i zaciskania tulejek kablowych. Gładkie powierzchnie w pobliżu końcówek chwytają pojedyncze żyły bez ich uszkadzania, ząbkowane powierzchnie chwytające i uchwyt rurowy do chwytania płaskich i okrągłych materiałów. Wyraźnie ścięta krawędź zewnętrzna na powierzchniach chwytających do pracy na podtynkowych puszkach przyłączeniowych i usuwania zadziorów z otworów przelotowych. Otwory do ściągania izolacji dla przewodów 0,75 - 1,5 mm² i 2,5 mm². Zaciskarka do tulejek kablowych 0,5 - 2,5 mm². Nożyce do kabli z (hartowanymi indukcyjnie) precyzyjnymi krawędziami tnącymi do kabli miedzianych i aluminiowych do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Wąskie wymiary dla łatwego dostępu. Połączenie śrubowe: precyzyjne, bezluzowe działanie szczypiec. - Zdolność cięcia kabli miedzianych, wielodrutowych: Ø 15 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 50mm²- Zdolność odizolowywania pojedynczych żył: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Wydajność w milimetrach kwadratowych: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0

Numerele articolelor

Cod Articol 1Z835293
EAN 4003773075240
UBB 500513362748
UNSPSC 27112151
Nr. articol producător 13 81 200
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.