text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce uniwersalne Knipex o dużej dźwigni z uwięzią w opakowaniu typu blister, końcówka prosta 225 mm


Szczypce kombinowane o dużej dźwigni Wymagają o 35% mniej wysiłku niż konwencjonalne szczypce kombinowane. z krawędziami tnącymi (twardość ok. 63 HRC) do dużych obciążeń. Łatwiejsza praca dzięki zoptymalizowanej dźwigni. Łatwiejsze cięcie, mocniejsze chwytanie, zginanie i ciągnięcie. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Ze strefami chwytania dla p

Numer artykułu 9U855770
Ochrona powierzchni Utwardzony olejem
Długość 225
Materiał Stal
Kute Tak
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Utwardzony olejem
Długość 225
Materiał Stal
Kute Tak
Marka Knipex

Opis

Szczypce kombinowane o dużej dźwigni Wymagają o 35% mniej wysiłku niż konwencjonalne szczypce kombinowane. z krawędziami tnącymi (twardość ok. 63 HRC) do dużych obciążeń. Łatwiejsza praca dzięki zoptymalizowanej dźwigni. Łatwiejsze cięcie, mocniejsze chwytanie, zginanie i ciągnięcie. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Ze strefami chwytania dla płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnych zastosowań. Precyzyjna, minimalna szczelina między szczękami chwytającymi zapewniająca optymalne działanie krawędzi tnących. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 63 HRC. szczypce z punktem mocowania uwięzi do montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 3,0 mm- Zdolność cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2,5 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 14,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 25,0 mm²- System ochrony przed upadkiem: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 9U855770
EAN 4003773080367
UBB 500641736565
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 02 02 225 T BK
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.