text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce uniwersalne Knipex o dużej dźwigni 0207-225mm


Szczypce kombinowane o dużej dźwigni 35% mniejszy wysiłek niż w przypadku konwencjonalnych szczypiec kombinowanych. z krawędziami tnącymi (twardość ok. 63 HRC) do dużych obciążeń. Łatwiejsza praca dzięki zoptymalizowanej dźwigni. Łatwiejsze cięcie, mocniejsze chwytanie, zginanie i ciągnięcie. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Ze strefami chwyta

Numer artykułu K1002.700.225
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 225
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 225
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Średnica zakresu taśmy (mm) 3 - 3
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Kute Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 420
Type VDE Combination Pliers

Opis

Szczypce kombinowane o dużej dźwigni 35% mniejszy wysiłek niż w przypadku konwencjonalnych szczypiec kombinowanych. z krawędziami tnącymi (twardość ok. 63 HRC) do dużych obciążeń. Łatwiejsza praca dzięki zoptymalizowanej dźwigni. Łatwiejsze cięcie, mocniejsze chwytanie, zginanie i ciągnięcie. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Ze strefami chwytania dla płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnych zastosowań. Precyzyjna, minimalna szczelina między szczękami chwytającymi zapewniająca optymalne działanie krawędzi tnących. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 63 HRC. - Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 3,0 mm- Zdolność cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2,5mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 14,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 25,0 mm²- Testy VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1002.700.225
EAN 4003773022305
UBB 240102237908
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 02 07 225
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.