text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce uniwersalne Knipex długość 200 mm chromowane zanurzeniowo VDE


Szczypce uniwersalne ze strefami chwytania płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego użytku. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,

Referência K1003.700.200
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Embalado por 1

Especificações

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Wycięcie wystające Tak
Materiał Stal
Średnica zakresu taśmy (mm) 2.5 - 2.5
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 16 - 16
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Inny
Kute Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 345
Type VDE Universal Combination Pliers

Descrição

Szczypce uniwersalne ze strefami chwytania płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego użytku. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,8mm- Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,5mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 13.0mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 16,0 mm²- Testowane przez VDE: tak

Números do artigo

Referência K1003.700.200
EAN 4003773015321
UBB 203102202215
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 03 07 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.