text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce uniwersalne Knipex długość 160 mm chromowane zanurzeniowo VDE


Szczypce uniwersalne ze strefami chwytania płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego użytku. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,

Numer artykułu K1003.700.160
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Wycięcie wystające Tak
Materiał Stal
Średnica zakresu taśmy (mm) 2 - 2
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 16 - 16
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Inny
Kute Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Type VDE Universal Combination Pliers

Opis

Szczypce uniwersalne ze strefami chwytania płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego użytku. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,1 mm- Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 10.0mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 16,0 mm²- Testowane przez VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1003.700.160
EAN 4003773015307
UBB 419102152214
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 03 07 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.