text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce uniwersalne Knipex 0306160SB 0306-160mm SB


Szczypce uniwersalne Ze strefami chwytania płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego użytku. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia drutu śred

Numer artykułu K1003.600.161
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Średnica zakresu taśmy (mm) 2 - 2
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Kute Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 200
Type VDE Combination Pliers in Self-Service Pack

Opis

Szczypce uniwersalne Ze strefami chwytania płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego użytku. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia drutu średnio twardego (średnica): Ø 3,1 mm- Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 10.0mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 16,0 mm²- Testowane przez VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1003.600.161
EAN 4003773010616
UBB 500500415459
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 03 06 160 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.