text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Szczypce uniwersalne Knipex 0305-160mm SB


Szczypce uniwersalne Ze strefami chwytania płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego użytku. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia drutu śred

Numer artykułu K1003.500.161
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Średnica zakresu taśmy (mm) 2 - 2
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Kute Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex

Opis

Szczypce uniwersalne Ze strefami chwytania płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego użytku. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia drutu średnio twardego (średnica): Ø 3,1 mm- Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 10.0mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 16,0 mm²

Numery artykułów

Numer artykułu K1003.500.161
EAN 4003773010609
UBB 500504100628
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 03 05 160 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.