text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce uniwersalne Gedore 8250-200 JC długość szczęk 39,5 mm końcówka prosta chromowana 200 mm

Numer artykułu 7I436453
Izolowany Tak
Waga 221
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Wycięcie wystające Nie
Długość szczęk (mm) 38
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 221
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Wycięcie wystające Nie
Długość szczęk (mm) 38
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 27
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Kute Nie
Wysokość głowicy (mm) 9.8
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82032000
O (max.) 8250-200 JC

Numery artykułów

Numer artykułu 7I436453
EAN 4010886670767
UBB 500642346497
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 6707660
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.