text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce uniwersalne Gedore 8250 180 VDE


Dobre działanie dźwigni ułatwiające cięcie, Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 62 - 64 HRC, Do materiałów płaskich i okrągłych, Do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego, 1,6 mm, Specjalnie hartowana i odpuszczana stal GEDORE, chromowana, Rękojeści z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, wg. zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, JC = chromowane, 2-komponentowe rękojeści, ząbkowane powierzchnie chwytające, wstawione złącze, * Koronowane powierzchnie/rękojeści - tj. prawie nie zaokrąglone - zapobiegają niekorzystnym, punktowym siłom szczytowym. Rękojeści z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, Specjalnie hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kuta matrycowo, hartowana w oleju i wyżarzana, chromowana.

Numer artykułu G3043.825.180
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 312
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 312
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Wycięcie wystające Nie
Materiał Stal
Długość szczęk (mm) 38.5
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 25.6
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Kute Nie
Wysokość głowicy (mm) 11
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 280
Kod towaru 8203200000
Type Universal Pliers

Opis

Dobre działanie dźwigni ułatwiające cięcie, Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 62 - 64 HRC, Do materiałów płaskich i okrągłych, Do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego, 1,6 mm, Specjalnie hartowana i odpuszczana stal GEDORE, chromowana, Rękojeści z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, wg. zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, JC = chromowane, 2-komponentowe rękojeści, ząbkowane powierzchnie chwytające, wstawione złącze, * Koronowane powierzchnie/rękojeści - tj. prawie nie zaokrąglone - zapobiegają niekorzystnym, punktowym siłom szczytowym. Rękojeści z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, Specjalnie hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kuta matrycowo, hartowana w oleju i wyżarzana, chromowana.

Numery artykułów

Numer artykułu G3043.825.180
EAN 4010886672006
UBB 500504553982
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 6720090
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.