Dobre działanie dźwigni ułatwiające cięcie, Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 62 - 64 HRC, Do materiałów płaskich i okrągłych, Do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego, 1,6 mm, Specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, chromowana, Rękojeści z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, wg. zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, JC = chromowane, 2-komponentowe rękojeści, ząbkowane powierzchnie chwytające, wstawione złącze, * Koronowane powierzchnie/rękojeści - tj. prawie nie zaokrąglone - zapobiegają niekorzystnym, punktowym siłom szczytowym. Rękojeści z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, Specjalnie hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kuta matrycowo, hartowana w oleju i wyżarzana, chromowana.