text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce uniwersalne Gedore 8210-200 TL


Typ wzmocniony, do ciężkich prac ciągłych, nakładany pojemnik tnący, do materiałów płaskich i okrągłych, do średnio twardego drutu 1,6 mm, precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 62 - 64 HRC, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi rękojeściami,

Numer artykułu G3043.400.200
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 285
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 285
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Wycięcie wystające Nie
Materiał Stal
Długość szczęk (mm) 42
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 29.5
Średnica zakresu taśmy (mm) 1.6 - 1.6
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Kute Nie
Wysokość głowicy (mm) 12.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 265
Type Universal Pliers

Opis

Typ wzmocniony, do ciężkich prac ciągłych, nakładany pojemnik tnący, do materiałów płaskich i okrągłych, do średnio twardego drutu 1,6 mm, precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 62 - 64 HRC, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi rękojeściami, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanurzanymi na niebiesko, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanurzanymi na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu G3043.400.200
EAN 4010886671184
UBB 240102246248
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 6711850
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.