text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce uniwersalne Gedore 8210-200 JC


Typ wzmocniony, do ciężkich prac ciągłych, nakładana skrzynka uciosowa, do materiałów płaskich i okrągłych, do średnio twardego drutu 1,6 mm, precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, twardość 62 - 64 HRC, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi uchwytami, TL = stalowo-szare, z uchwytami antypoślizgowymi zanurzanymi na niebiesko, TL = stalowo-szare, z uchwytami antypoślizgowymi zanurzanymi na niebiesko

Numer artykułu G3043.300.200
Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 341
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 341
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Wycięcie wystające Nie
Materiał Stal
Długość szczęk (mm) 42
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 29.5
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Kute Nie
Wysokość głowicy (mm) 12.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 300
Kod towaru 8203200000
Type Universal Pliers

Opis

Typ wzmocniony, do ciężkich prac ciągłych, nakładana skrzynka uciosowa, do materiałów płaskich i okrągłych, do średnio twardego drutu 1,6 mm, precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, twardość 62 - 64 HRC, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi uchwytami, TL = stalowo-szare, z uchwytami antypoślizgowymi zanurzanymi na niebiesko, TL = stalowo-szare, z uchwytami antypoślizgowymi zanurzanymi na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu G3043.300.200
EAN 4010886673218
UBB 203102194057
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 6732180
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.