text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore univerzális fogó 8210-180 JC


Typ wzmocniony, do ciężkich prac ciągłych, nakładana skrzynka uciosowa, do materiałów płaskich i okrągłych, do średnio twardego drutu 1,6 mm, precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, twardość 62 - 64 HRC, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi uchwytami, TL = stalowo-szare, z uchwytami antypoślizgowymi zanurzanymi na niebiesko, TL = stalowo-szare, z uchwytami antypoślizgowymi zanurzanymi na niebiesko

Numéro d'article G3043.300.180
Szigetelt Nem
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 261
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Emballé par 1

Spécifications

Szigetelt Nem
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 261
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Nem
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 38
Átlós vágóollóval Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 27
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Nem
Fej magassága (mm) 11.8
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 265
Árucikk kód 8203200000
Type Universal Pliers

La description

Typ wzmocniony, do ciężkich prac ciągłych, nakładana skrzynka uciosowa, do materiałów płaskich i okrągłych, do średnio twardego drutu 1,6 mm, precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, twardość 62 - 64 HRC, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi uchwytami, TL = stalowo-szare, z uchwytami antypoślizgowymi zanurzanymi na niebiesko, TL = stalowo-szare, z uchwytami antypoślizgowymi zanurzanymi na niebiesko

Numéros d'articles

Numéro d'article G3043.300.180
EAN 4010886673157
UBB 203102193711
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 6731530
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.