text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce uniwersalne Gedore 8210 160 TL


Typ wzmocniony, do ciężkich prac ciągłych, nakładana skrzynka uciosowa, do materiałów płaskich i okrągłych, do średnio twardego drutu 1,6 mm, precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, twardość 62 - 64 HRC, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi uchwytami, TL = stal

Numer artykułu G3043.400.160
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 165
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 165
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Wycięcie wystające Nie
Materiał Stal
Długość szczęk (mm) 34
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 23
Średnica zakresu taśmy (mm) 1.6 - 1.6
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Kute Nie
Wysokość głowicy (mm) 10.8
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore

Opis

Typ wzmocniony, do ciężkich prac ciągłych, nakładana skrzynka uciosowa, do materiałów płaskich i okrągłych, do średnio twardego drutu 1,6 mm, precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, twardość 62 - 64 HRC, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi uchwytami, TL = stalowo-szare, z uchwytami antypoślizgowymi zanurzanymi na niebiesko, TL = stalowo-szare, z uchwytami antypoślizgowymi zanurzanymi na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu G3043.400.160
EAN 4010886671139
UBB 240102246081
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 6711340
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.